{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 41 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,14 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Número do fabricante | 202470 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC 16
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
163,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
149,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
208,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
96,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
202,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |