{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 9 mm | |
Revestimento | SiTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 8,7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202392 9 | |
EAN/GTIN | 4045197538857 | |
Número do fabricante | 202392 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC 9
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
87,57 €
67,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
66,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
84,27 €
58,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
68,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
54,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | no | no |
⌀ das lâminas DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | MDI | MDI |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |