Fresa de MDI 14

N.º do artigo: 202296 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 14 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,1 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202296 14
EAN/GTIN 4045197866516
Número do fabricante 202296 14

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta