{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 62 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,4 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202019 8 | |
EAN/GTIN | 4062406381097 | |
Número do fabricante | 202019 8 |