{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,08 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202004 5 | |
EAN/GTIN | 4062406125905 | |
Número do fabricante | 202004 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 5
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
43,87 €
33,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
61,91 €
43,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
27,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarillo | amarillo | amarillo |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |