{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,02 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Fator de correção para vc | 1,25 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201920 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197645890 | |
Número do fabricante | 201920 1,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Minifresa de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,9mm
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
687 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sin | sin | sin | sin |
Forma da haste | HA | HA | HA | HA | HA |
⌀ das lâminas DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |