{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 0,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 4 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,78 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 65 HRC | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,015 mm | |
Velocidade de corte vc em aço < 65 HRC | 55 m/min | |
Fator de correção ap corr | 1 | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201631 0,8X4 | |
EAN/GTIN | 4045197932662 | |
Número do fabricante | 201631 0,8X4 |