Bandeja de almacenamiento para escalera de mano para escaleras a partir de abril de 2018

N.º do artigo: 19845
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19845
EAN/GTIN 4031405198456
Número do fabricante 019845
Número L L90110 919

Descrição

Descrição:

  • Para líderes a partir de abril de 2018
  • Para escaleras de acero hechas de aluminio, accesibles por un lado
  • Atornillado para un cambio rápido
  • Hecho de plástico de alta calidad
  • Gancho de cubo (centro) más dos ganchos más
  • Receptáculos para destornilladores, etc.
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Anchura: 105 mm
  • Altura: 64 mm
  • Longitud: 304 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta