Martillo deslizante

N.º do artigo: 1958070
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor a golpe

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1958070
EAN/GTIN 4036976120936
Número do fabricante 1958070
Número L L60160 4287
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

También es utilizable con adaptadores roscados n° 1.81
También se puede utilizar con los adaptadores de rosca No. 1.81

Característica:

  • Adaptador: M14x1,5
  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Longitud de la superficie de deslizamiento: 200
  • Peso de impacto [g]: 700 g
  • Anchura entre planos [mm: 13
  • Uso/aplicación: 1.30/0 - 1.30/7
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta