Gancho completo 73x25 mm Escalera de cuerda 2 piezas

N.º do artigo: 19424
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19424
EAN/GTIN 4031405194243
Número do fabricante 019424

Descrição

Descrição:

  • Para escaleras de cuerda de 2 piezas hechas de aluminio

Característica:

  • Anchura: 92 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 390 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta