Juego de adaptadores roscados con martillo deslizante 11 piezas

N.º do artigo: 1936557
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor a golpe

Identificação e classificação

Número do artigo 1936557
EAN/GTIN 4036976121568
Número do fabricante 1936557
Número L L60160 1368
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

N° 1.81/K-1: Con martillo deslizante 1.35/1, palanca 230 mm, maza de inercia 200 g
N° 1.81/K-12: Con martillo deslizante 1.35/1A, palanca 230 mm, maza de inercia 700 g, y adaptador M14x1,5
En estable cofre de plástico, 275 x 229 x 83 mm
En caja de plástico, 275 x 229 x 83 mm

Característica:

  • rosca de conexión: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Anchura total [mm]: 230 mm
  • Altura total [mm]: 84 mm
  • Longitud total [mm]: 270 mm
  • Contenido (número de piezas): 11 tlg.
  • Peso neto [kg]: 1,83 kg
  • Registro REACH Disponible: No
  • Soporte de sujeción disponible: No

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta