Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 10mm

N.º do artigo: 192450 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
126 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,4 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 192450 10
EAN/GTIN 4045197106247
Número do fabricante 192450 10
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com perfil de cordão retificado em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Fresa universal para fresagem cilíndrica ou para imersão e subsequente deslocação lateral.
Alternativa económica.

Vantagem:

Em comparação com vários cortadores, a evacuação das aparas é mais fácil graças aos espaços maiores entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta