Juego de micrómetros interiores de 3 puntos 12-20mm

N.º do artigo: 1920576
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1920576
EAN/GTIN 4029713018313
Número do fabricante 1920576
Número L L40510 2000
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm*
  • Leyendo: 0.005 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Paso 0,5 mm
  • Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
  • Parada de trinquete
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos

Descrição:

Juego de micrómetro interior de 3 puntos, para agujeros pasantes y ciegos. Clavijas de medición de metal duro. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el calibre.

Característica:

  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 12 a 20

Norma:

863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta