Dispositivo de medición y marcado de altura, pantalla digital, 0-450 mm

N.º do artigo: 192-131
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192-131
EAN/GTIN 4946368049083
Número do fabricante 192-131
Número L L40010 7261

Descrição

Descripción:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 450
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,05 mm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,05 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Dispositivo de medición y marcado de altura, pantalla digital

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta