Dispositivo de medición y marcado de altura, pantalla digital, 0-300 mm

N.º do artigo: 192-130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192-130
EAN/GTIN 4946368049076
Número do fabricante 192-130
Número L L40010 2286

Descrição

Descrição:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,03 mm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,03 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: aguja de trazar con punta de carburo (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta