La barandilla de salida se puede empujar hacia dentro para las escaleras de extensión.

N.º do artigo: 19101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19101
EAN/GTIN 4031405191013
Número do fabricante 019101
Número L L90110 537

Descrição

Descrição:

  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Las escaleras deslizantes / escaleras de tracción de cuerda se pueden empujar completamente
  • Fabricado en aluminio

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Montado directamente a la izquierda

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta