Descripción:
Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control remotos en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 15 - 55 N-m
Con accionamiento cuadrado de 3/8″
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)
Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.
Característica:
- Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
- accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
- Sentido de apriete: Derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 486 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 132 lbf in
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 10 lbf ft - 40 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Longitud total [mm]: 474 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo: