Módulo de inserción para virolas de cable

N.º do artigo: 1830600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1830600
EAN/GTIN 4010886854990
Número do fabricante 1830600
Número L L60160 6117

Descrição

Descripción:

Para punteras de cable

Característica:

  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,25-10
  • Tipo de conector: Casquillos terminales
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta