1″ Llave de impacto (inch) 1.9/16″

N.º do artigo: 18300A 1.9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18300A 1.9/16
EAN/GTIN 4991644438549
Número do fabricante 18300A 1.9/16
Número L L60050 10663

Descrição

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 61,5 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 75 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.9/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta