{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Altura total | 45 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1880 T1 | |
Perfil de fresagem | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
Alojamento da fresa frontal cilíndrica | con ranura de ajuste | |
Ângulo espiral | 27 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
⌀ do furo H7 | 27 mm | |
Número de dentes Z | 8 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sin | |
Modelo da haste | con perforación | |
Tipo de produto | Fresa cilíndrica |
Número do artigo | 182500 80X45 | |
EAN/GTIN | 4045197096937 | |
Número do fabricante | 182500 80X45 |