RM-MTR-0150-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 1823062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1823062
EAN/GTIN 7291075369106
Número do fabricante 1823062
Número L L24010 87

Descrição

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 1.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 50 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 1.1 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 1.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 21 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta