Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Carros de taller |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 179NXL-8-VW/243 | |
EAN/GTIN | 4000896220250 | |
Número do fabricante | 179NXL-8-VW/243 | |
Número L | L60140 4584 |
Descrição
Descripción:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Juego VW / AUDI
- Surtidos complementarios, consulte también:
- surtido complementario para AUDI 0-2500-163/86 - 7 cajones planos y 1 cajón alto
- Color RAL 7012 (gris basalto)
- Completo con surtido de herramientas de 243 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en acero inoxidable
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Puntos de contacto integrados en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el boqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Capacidad de carga por cajón: 40 kg
- Color: RAL 7012
- Dimensiones / longitud: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 125 kg
- Cajones planos: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Cajones altos: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 4/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 243
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NXL-8-VW
Juego de llaves de vaso 163-367/31
Llave combinada de carraca 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Llave de vaso destornillador 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Juego de llaves de vaso 163-369/104
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 867-4 868
Articulación universal 869
Pieza de aumento 8858-1
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-32 900SZ-36
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 903SLG-19
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-1 919-5 919-10
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Pieza reductora 1058-2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adaptador 2250-1
Juego de alicates 163-370/9
Tenaza Grip 757-10
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-22
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Alicate para anillos de seguridad 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Alicate universal 1850-22
Juego de herramientas 163-371/7
Llave combinada 600N-27 600N-30 600N-32
Palanca de neumáticos y de montaje 650-20
Extensión 918-23
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Juego universal 163-372/25
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Medidor de profundidad del perfil de neumáticos 666-5
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Calibre 2147MS
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Navaja de muelle 2157-1
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Juego de destornilladores 163-373/39
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH3
Destornillador trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Juego de destornilladores ∙ con cabeza de golpe 810U-1/5
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H
Juego de llaves 163-374/27
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32