Descripción:
LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 17940 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 71,2 mm de largo, 17,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 17940 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 17940.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 2-fold
:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la cuchilla de espuma de poliestireno, diamante
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable