Banco de trabajo móvil ∙ con surtido ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Banco de trabajo móvil |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 177W-7/169 | |
EAN/GTIN | 4000896157310 | |
Número do fabricante | 177W-7/169 | |
Número L | L60140 1601 |
Descrição
Descripción:
- 6 cajones planos y 1 cajón alto, así como 2 superficies de apoyo en la estantería
- Completo con surtido de herramientas de 169 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Ruedas grandes alojadas en rodamientos de bolas (⌀ 125 mm),
desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas - 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control,
el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren,
p. ej., sobre superficies inclinadas - El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas de color gris, sin huella, permiten un desplazamiento suave
- Concepto de bloqueo de dos niveles:
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves
- El bloqueo individual evita la apertura involuntaria
- Extracción al 100 % con guía sobre rodamiento de bola
- Superficies de almacenamiento en las estanterías:
Capacidad de carga arriba: 15 kg / abajo: 35 kg
Fondo de estantería regulable - Opcional: 177W-21: puerta para la parte derecha de la estantería, cerrable, con 2 llaves incluidas
- Capacidad de carga total (dinámica): 500 kg
- Capacidad de carga total (estática): 750 kg
- Tablero de trabajo: Madera de abedul Multiplex, intercambiable
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
- Peso neto (kg): 85 kg
- Cajones planos: 6 x 79 x 527 x 348 mm
- Cajones altos: 1 x 164 x 527 x 348 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
- Número de chapas separadoras: 7
- Altura de la superficie de trabajo: 934
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Cajones equipados de serie con una chapa separadora por nivel
- Sistema de distribución de cajones: adecuado para la cubeta bi-color de espuma suave HAZET y la organización de herramientas HAZET
- Superficie de sujeción lateral, p. ej., para el grupo de productos 112 del programa de garras HAZET, soporte para latas, etc.
- Número de herramientas: 169
Volumen de suministro:
Banco de trabajo móvil 177W-7
Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 163-30/25
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Juego de herramientas ∙ destornilladores ∙ alicates, etc. 163-31/27
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Alicate universal 760-2
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de llaves de vaso 163-57/56
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Caja de brocas helicoidales 2128N-1
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/36
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6