Lâmina de serra circular VA fino, ⌀×espessura: 250X2mm

N.º do artigo: 177500 250X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

250 mm
Espessura 2 mm
Óleo de corte HSS E
⌀ do furo 40 mm
Número de dentes Z 250
Divisão t 3 mm
Número de orifícios arrastadores 2; 4
⌀ do furo arrastador 9; 12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55; 64 mm
indicado para material Metal
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177500 250X2
EAN/GTIN 4045197245281

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dentado de precisão e superfícies laterais finamente polidas. Ângulo de corte especial para aços inoxidáveis. Superfície nitrurada: proteção dura e duradoura contra a incrustação de material.

Vantagem:

Passo dos dentes t: (Forma de dente)
  • 3 mm (BW) – Para tubos, perfis e chapas finos com 1 – 2 mm de espessura de parede.
  • 4 mm (BW) – Para tubos, perfis e chapas com 1,5 – 4 mm de espessura de parede.
  • 6 mm (Hz) – Para tubos, perfis e material sólido com mais de 4 mm de espessura de parede ou secção transversal até um máximo de 50 mm.
  • 8 mm (Hz) – Para material sólido com mais de 50 mm.

Indicado para:

Serras circulares de corte a frio EISELE e TRENNJAEGER.

Nota:

  • Para um desempenho e vida útil ideais: utilizar concentrado de lubrificante refrigerante n.º084260.
  • Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta