Herramienta de sujeción de combinación M3-M8

N.º do artigo: 1640852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1640852
EAN/GTIN 4010886831373
Número do fabricante 1640852
Número L L60160 2039

Descrição

Descripción:

Pequeña herramienta auxiliar para sujetar la tuerca y la arandela en zonas atornilladas inaccesibles
Ajustable para varias tuercas y arandelas de rosca M3 a M8
Se entrega sin herramientas.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 19,2 mm
  • Altura total [mm]: 9,7 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta