Descripción:
Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Panel lateral con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cada cajón esta dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga total 500 kg
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 7
- Altura de trabajo: 985
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: RAL 5017
- Anchura total [mm]: 875 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 606 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Color RAL: Azul
- Tipo de cajón:
- 5x tipo 1, h. = 67 mm
- 1x tipo 2, h. = 137 mm
- 1x tipo 3, h. = 207 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no