{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 163D-12/30 | |
EAN/GTIN | 4000896245833 | |
Número do fabricante | 163D-12/30 | |
Número L | L60140 5394 |
Cincel plano 730-3 ∙ 730-7
Cincel agudo 740-3
Granete 746-2
Punzón para grupillas 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Rascador plano 824
Martillo de plástico ∙ sin retroceso 1953N-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Mazos BluGuard 2142-2
Calibre 2147MS
Equipo electrónico 2152N/3
Aparato básico 2152N
Pinza de sujeción 2152N-01
Punta de la sonda 2152N-02
Calibre de precisión 2154-10
Flexómetro 2154N-5