Cabeza de trinquete reversible 1″ (sin tubo)

N.º do artigo: 1637487
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1637487
EAN/GTIN 4010886849200
Número do fabricante 1637487

Descrição

Descripción:

Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
Ángulo de retorno 5 grados
Con tubo encajable
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Diseño: Cabeza de carraca
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Altura de la cabeza de la carraca: 76 mm
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta