Juego de herramientas ∙ llave combinada ∙ destornillador ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 519 mm x 342 mm

N.º do artigo: 163-58/27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-58/27
EAN/GTIN 4000896122844
Número do fabricante 163-58/27
Número L L60140 2066

Descrição

Descrição:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 3.01 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 27

Material fornecido:

Llave combinada 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Destornillador 801NK-55
Destornillador 801NK-PH2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta