Juego de alicates para anillos de seguridad ∙ 392 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-531/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-531/4
EAN/GTIN 4000896223879
Número do fabricante 163-531/4
Número L L60140 5567

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Alicate para anillos de seguridad 1846A-1 ∙ 1846A-2
Alicate para anillos de seguridad 1846C-1 ∙ 1846C-2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta