Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil hexagonal interior ∙ 691 mm x 392 mm
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163-527/56 | |
EAN/GTIN | 4000896218691 | |
Número do fabricante | 163-527/56 | |
Número L | L60140 4576 |
Descrição
Descrição:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
- Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior
- Ancho de llave: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T5 – T40
- Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 56
Material fornecido:
Destornillador 801NK-35 ∙ 801NK-55
Destornillador 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Juego de destornilladores especiales para electrónica 805/7
Juego de destornilladores especiales para electrónica 808/7
Destornillador 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Destornillador 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Destornillador 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2
Destornillador detector de tensión 839-1
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10
Juego de llaves allen 2116LG/8H