Descrição:
probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Característica:
- Diseño: con agujero para colgar
- Forma de la hoja: Redonda
- Anchura total [mm]: 29 mm
- Altura total [mm]: 24 mm
- Longitud total [mm]: 185 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
- Longitud de la hoja: 100 mm
- Material: Acero al molibdeno-vanadio
- Anchura de la cuchilla [mm]: 4,0 mm
- Espesor del filo: 0,8 mm
- Aislamiento 1000 V: sí
- protección antivuelco [mm]: sí
- antimagnético: no
- Hexágono de accionamiento [mm]: no
- Diseño baja chispa: no
- Código de colores: no
- Mango disponible: sí
- Aislado: sí
- Tapa giratoria: no
- Protegido contra la corrosión: no
- Cabeza esférica: no
- Capuchón de impacto: no
- Probado por unidad: sí
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: sí