Destornillador VDE

N.º do artigo: 1612239
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1612239
EAN/GTIN 4010886826010
Número do fabricante 1612239
Número L L60160 1415

Descrição

Descripción:

Punta según DIN ISO 2380-1, forma B
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Hoja de acero de molibdeno y vanadio, templada

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 3,0 mm
  • Espesor del filo: 0,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta