Boquilla de protección de cristales, 75 mm, 33,5 mm

N.º do artigo: 1609390452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Düse

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1609390452
EAN/GTIN 3165140006101
Número do fabricante 1609390452
Número L L00590 2317

Descrição

Descrição:

  • La boquilla de protección de vidrio para sopladores de aire caliente está equipada con un diseño lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 175 mm
  • Anchura [mm]: 75
  • Peso bruto: 0,086 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,059 kg
  • Volumen: 0,306 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta