Boquilla de soldadura, 10 mm

N.º do artigo: 1609201801
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1609201801
EAN/GTIN 3165140013161
Número do fabricante 1609201801
Número L L00590 1921

Descrição

Descrição:

  • La boquilla de soldadura se puede utilizar con todos los modelos de pistola de aire caliente Bosch con regulación electrónica
  • Tiene una abertura para alimentar varilla de soldadura de plástico con un diámetro de hasta 4 mm
  • Este accesorio debe utilizarse junto con una boquilla reductora con un diámetro de 9 mm
  • Se adapta a: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 11 mm
  • Dimensión longitud: 127 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Diámetro mm: 10.0
  • Peso neto: 0,017 kg
  • Volumen: 0,105 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta