Tapa de plástico FSN KK, para proteger los extremos del raíl

N.º do artigo: 1600Z0000C
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600Z0000C
EAN/GTIN 3165140608091
Número do fabricante 1600Z0000C
Número L L00590 1370

Descrição

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN KK
  • para proteger los extremos del raíl y para un deslizamiento suave del cable de la máquina sobre el extremo del raíl

Característica:

  • Volumen: 0,227 dm3
  • Peso bruto: 0,046 kg
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Dimensión Anchura: 92 mm
  • Dimensión de altura: 10 mm
  • Longitud de la dimensión: 247 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta