Llave fija VDE 10 mm

N.º do artigo: 1600A02NF0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02NF0
EAN/GTIN 4053423246698
Número do fabricante 1600A02NF0
Número L L00590 2371

Descrição

Descrição:

  • Llave de carraca VDE de 10 mm, Los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan todos los requisitos legales
  • La llave de boca VDE profesional de Bosch ha sido desarrollada para las necesidades de los profesionales, para trabajos eléctricos, de fontanería o sanitarios - e incluso el contacto inesperado con piezas bajo tensión no es ningún problema
  • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con elastómero termoplástico (TPE)
  • Ha sido probada hasta 10. 000 voltios y cuenta con el certificado VDE. Está fabricada en acero al cromo vanadio de larga duración, por lo que se puede confiar en ella para innumerables tareas cotidianas
  • Esta llave fija VDE ofrece una posición de mordaza de 15°, lo que la hace adecuada para su uso en espacios reducidos
  • La llave fija es fácil de controlar al apretar o aflojar tornillos: Tiene un mango ergonómico con empuñadura suave, que evita de resbalar y tocar piezas metálicas bajo tensión
  • Para facilitar la selección, la indicación del tamaño se encuentra debajo de la cabeza de la herramienta de la llave fija VDE
  • La incorporación de las herramientas manuales VDE a nuestra gama Bosch Professional significa que todas las herramientas que necesita ahora están disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • La llave fija VDE de Bosch Professional es indispensable para apretar y aflojar tornillos y para trabajos en los que es posible un contacto inesperado con piezas bajo tensión.
  • Llave de carraca

Característica:

  • Dimensión de anchura: 63 mm
  • Dimensión altura: 8,8 mm
  • Dimensión longitud: 195 mm
  • Peso bruto: 0,057 kg
  • Construcción de una pieza: ja
  • Peso, máx.: 0.038 kg
  • tamaño: 10 mm
  • Tope de longitud: Nein
  • Material: Acero forjado
  • Peso neto: 0,038 kg
  • Función de trinquete: Nein
  • Función de anillo: Nein
  • Tipo: Llave fija
  • Volumen: 0,108 dm3
  • Buscador de herramientas: ja
  • Engranaje de carraca sin dientes: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta