Servicio POR Service COMFORT 3J D DE

N.º do artigo: 1600A02K1P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02K1P
EAN/GTIN 4053423241839
Número do fabricante 1600A02K1P
Número L L00590 1829

Descrição

Descripción:

¿Por qué PRO Service?
Con PRO Service puede asegurarse lo que es importante para usted cuando compra herramientas profesionales Bosch: pleno rendimiento, seguridad de costes y tranquilidad en caso de reparaciones y robos. Le ofrecemos nuestro PRO Service para herramientas sin cable, herramientas con cable, juegos de iniciación y técnica de medición.

¿Qué ofertas PRO Service existen?
Las necesidades individuales requieren servicios y condiciones individuales. Ofrecemos el PRO Service adecuado para cada necesidad: PRO Service GO, PRO Service COMPACT o PRO Service COMFORT. El alcance de nuestros servicios abarca desde descuentos en reparaciones y precios especiales hasta reparaciones gratuitas por desgaste y equipos de sustitución durante todo el periodo de reparación.

¿Cuáles son nuestros servicios básicos?
Sea cual sea el PRO Service que elija, nuestros servicios básicos están siempre garantizados: Servicio de reparación Bosch con recambios originales, envío gratuito, fácil registro y gestión de todos los servicios a través de PRO360.

¿Qué tiene que hacer?
Siempre que compre una herramienta Bosch Profesional, también puede adquirir el correspondiente PRO Service.

¿Cómo funciona?
Su distribuidor Bosch Profesional le venderá una tarjeta PRO Service con un código. Sólo tiene que activar este código en PRO360 dentro de las 4 semanas siguientes a la compra.

¿Cómo puede utilizar PRO360?
Sólo tiene que registrarse una vez y crear su perfil de usuario personal - ¡ya está! A continuación, podrá registrar y gestionar todas sus herramientas Bosch Professional y el correspondiente PRO Service directamente en PRO360. Consejo de provecho: Con la PRO360 Mobile App puede escanear simplemente el código con su cámara.

Característica:

  • Volumen: 0,014 dm3
  • Peso bruto: 0,007 kg
  • Peso neto: 0,007 kg
  • Dimensión Anchura: 100 mm
  • Dimensión de altura: 1 mm
  • Longitud de la dimensión: 135 mm
  • Optimización basada en datos: No.
  • Duración del período de servicio: 3 J
  • Calibración: Sí
  • Unidad de préstamo: Sí
  • Piezas de repuesto originales: Sí
  • Reparación en socios autorizados de Bosch: No.
  • Reparación en las operaciones de servicio de Bosch: Sí
  • Historial de reparación en PRO360: Sí
  • Estado de reparación en PRO360: Sí
  • Reparación de desgaste: Sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta