Case SYSTEM L-BOXX 102, juego de 6

N.º do artigo: 1600A016NC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A016NC
EAN/GTIN 3165140953566
Número do fabricante 1600A016NC
Número L L00590 1130

Descrição

Descripción:

  • Case System L-BOXX 102 Juego de 6, el L-BOXX 102 con Inset caja de 6 piezas garantiza un almacenamiento flexible en el sistema de movilidad Bosch
  • El diseño robusto del juego L-BOXX 102 lo hace ideal para un almacenamiento y transporte seguros
  • El práctico juego incluye una disposición especial de 6 cajas pequeñas de colores en diferentes tamaños para almacenar una amplia gama de artículos, como accesorios pequeños o consumibles
  • Por lo tanto, ofrecen una buena claridad y un orden óptimo
  • Para garantizar la máxima flexibilidad, el equipo también es totalmente compatible con otras variantes L-BOXX y accesorios de herramientas, así como con el sistema de configuración del vehículo Sortimo, lo que proporciona la gama más amplia de prácticas soluciones de almacenamiento
  • El juego L-BOXX 102 tiene conexiones de clic, la posibilidad de acoplar un cerradura y es capaz de pesar hasta 100 kg
  • Por su excelente diseño, recibió un Premio Internacional de Diseño en 2017 y el Premio Alemán de Diseño y un Premio PRO-K en 2018

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 357 x 117 mm
  • Peso: 2,5 kg
  • Dimensiones interiores (ancho x largo x alto): 378 x 313 x 71
  • Acabado del material: ABS

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • Cartón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta