INSERTO DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSB 12V-15/GSR 12V-20 HX

N.º do artigo: 1600A0089W
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A0089W
EAN/GTIN 3165140828925
Número do fabricante 1600A0089W
Número L L00590 1200

Descrição

Descrição:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas para GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSB 12V-15/GSR 12V-20 HX
  • todos con almacenamiento seguro, adecuados para GSR 12V-15, GSR 12V-20, GSR 12V-15, GSR 12V-20 HX, inserción media adecuada para L-BOXX 102 con espacio para 1 batería
  • El uso flexible de dos dispositivos de media pierna en un Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, dos dispositivos de 12 voltios o varios accesorios

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta