Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GSC/GWI 12 V-LI, medio inserto

N.º do artigo: 1600A002VD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002VD
EAN/GTIN 3165140792073
Número do fabricante 1600A002VD
Número L L00590 1858

Descrição

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas GSC/GWI 12 V-LI
  • todos con almacenamiento seguro, adecuados para GSC 12 V-LI, GWI 12 V-LI, inserción media adecuada para L-BOXX 102, el uso flexible de dos medio encastres en un dispositivo Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 V y accesorios, dos dispositivos de 12 V o varios accesorios

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 59 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta