Estante I-BOXX de 3 piezas, An. X Al. X Pr. 442 x 356 x 342 mm

N.º do artigo: 1600A001SF
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A001SF
EAN/GTIN 3165140767750
Número do fabricante 1600A001SF
Número L L00620 92

Descrição

Descripción:

  • Sistema de almacenamiento en estante i-BOXX 3 piezas, el sistema de almacenamiento en estante i-BOXX de 3 piezas garantiza un almacenamiento flexible y bien organizado dentro del sistema de movilidad Bosch
  • Combina tres racks i-BOXX y la tapa tapa i-BOXX, lo que proporciona una solución personalizada para realizar pedidos fácilmente
  • La compatibilidad con los productos i-BOXX y LS-Tray garantiza un acceso rápido y un almacenamiento seguro del equipamiento
  • La compatibilidad con las variantes L-BOXX y el sistema de configuración del vehículo Sortimo garantiza una flexibilidad absoluta
  • Es apto para almacenamiento y es compatible con el sistema de configuración de vehículos Sortimo, la caja de aluminio, el rodillo L-BOXX, el i-BOXX 53, el i-BOXX 72, La bandeja LS 72 y la tapa del rack i-BOXX
  • El estante i-BOXX de 3 piezas también tiene un enlace de clic

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 342 x 356 mm
  • Peso: 4,0 kg
  • Acabado del material: ABS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta