Versão:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillos angulares
Detalles
Bolsillo porta-identificación
Retractable
Obillas, una con anilla D, Dos trabillas en los laterales con botón para porta-martillo
Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en rodillas
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho
Acabado
Las tallas C pueden ampliarse a tallas C100
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descrição:
- Pantalones Hi-Vis sin bolsillos para clavos en un material muy duradero pero ligero
- ¡La resistencia al desgaste convierte a los pantalones en su elección definitiva para una dura jornada de trabajo! Certificado según EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2