Destornillador de compensación, extra largo

N.º do artigo: 1543334
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1543334
EAN/GTIN 4010886815731
Número do fabricante 1543334
Número L L60160 6099

Descrição

Descrição:

Acero al cromo-vanadio 61CrSiV5, zincado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Longitud de la hoja: 165 mm
  • Longitud de la hoja 2: 33 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 3/16″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta