Descrição:
Aplicación:
Apretado controlado así como comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 200 N-m / 7 lbf-in - 160 lbf-ft
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
Accionamiento cuadrado doble de 1/4″, 3/8″ o 1/2″ con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Modelos No. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
Con doble escala en N-m y lbf-in resp. lbf-ft en diales de doble tinte y de fácil lectura
Protección contra sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un máximo del 25 % de sobrecarga del valor máximo
Carcasa de construcción especial de aluminio ligera y robusta - pintada de color gris plateado
Manijas de goma negras y antideslizantes
Modelos No. ADS 4 hasta el nº ADS 40: compatible con EPA (Electrostatic Protected Area), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Característica:
- Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 69,6 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 348 lbf in
- Campo de aplicación:
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Material: Carcasa de aluminio, manillar de acero tubular
- Precisión de medición Par: +/- 4% de tolerancia del valor indicado
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Tipo de escala: Doble
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Ingeniería mecánica
- Servicios