Juego de herramientas para vehículos híbridos y eléctricos ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior ∙ 460 mm x 190 mm x 310 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Surtido de herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 150/43 | |
EAN/GTIN | 4000896173204 | |
Número do fabricante | 150/43 | |
Número L | L60140 3562 |
Descrição
Descripción:
- En el maletín con ruedas
- Mango telescópico de cuatro posiciones de 950–1150 mm
- Capacidad de carga: hasta 40 kg
- Es posible empujarlo o tirar del mismo
- Ruedas de gran tamaño de goma y con rodamientos
- Resistente a los vuelcos gracias a la gran distancia entre las ruedas
- Cubiertas de la maleta adecuadas para el transporte en avión y robustas, fabricadas con X-ABS resistente a la rotura
- Con bastidor de aluminio doble
- Tableros para herramientas resistentes
- En el juego además se incluye:
- 5 tapas finales ⌀ 10 mm y 20 mm
- 2 Señales de advertencia „Hybrid“ y „Hybrid-Switch“
- Cinta de aviso de 500 m (ancho 50 mm)
- Superficie: con aislamiento de protección
- IEC 60900:2018
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
- Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Dimensiones / longitud: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Aislamiento protector hasta 1000 V
- Peso neto (kg): 11 kg
- Número de herramientas: 43
Volumen de suministro:
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 759N-2VDE
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Llave de vaso destornillador 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ con aislamiento de protección 1802VDE-22
Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección 1804VDE-33
Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección 1816VDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841BVDE-33
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-44
Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección 2156VDE-2