Juego de herramientas ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior, Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH) ∙ 445
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 150/27 | |
EAN/GTIN | 4000896245550 | |
Número do fabricante | 150/27 | |
Número L | L60140 5652 |
Descrição
Descripción:
De aplicación universal para todos los trabajos en sistemas de alta tensión en el sector de la artesanía, la industria y los vehículos eléctricos e híbridos
- En la caja L-Boxx HAZET - todas las herramientas al alcance de la mano
- Fabricado según las especificaciones DIN vigentes: protección óptima y máxima seguridad gracias a un control de calidad constante
- Hueco para el reequipamiento con llave dinamométrica de 3⁄8″ ∙ con aislamiento de protección 5109KV (5 – 25 Nm)
- Superficie: con aislamiento de protección
- IEC 60900:2018
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
- Salida: Perfil de hexágono exterior, Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
- Dimensiones / longitud: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Aislamiento protector hasta 1000 V
- Número de herramientas: 27
Volumen de suministro:
Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Llave con una estrella ∙ con aislamiento de protección 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-19
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-5
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ con aislamiento de protección 1802VDE-22
Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección 1804VDE-33
Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección 1816VDE-22
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-44
Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección 2156VDE-2