{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,04 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | vermelho | |
⌀ do furo prévio | 4 mm | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150386 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086617 | |
Número do fabricante | 150386 10,4 |