Jogo de escareadores cónicos n.º 150350 com caixa GARANT Master Steel HT 90° 5

N.º do artigo: 150354 5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rebaixadores Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
Número de rebaixadores 5
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Anel colorido rojo
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150354 5
EAN/GTIN 4067263125570
Número do fabricante 150354 5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
72
Alumínio > 10% Si
N
58
Aço < 500 N/mm²
P
42
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
19
Aço < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Jogos de fresas cónicas em cassete. Prático para montagem e oficina.

Contenido:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Nota:

Cassete vazia para 5 rebaixadores, ver n.º 150368 5 grupo de produtos 15.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta